鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ

鉄鋼用気化性防錆剤ダイアナND 小袋タイプ - 菱江化学

防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。
劇物指定対象外の商品です。

用途
様々な鉄鋼製品の流通・保存に。
錆による品質クレームの軽減に。
主成分ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
注意
※燃焼性がありますので、火気に注意して下さい。
※保管は直射日光、湿気は避け、冷暗所に保管して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950083DIANAND5GC1袋(80個)200-72277095400(5g小袋×80個)/袋
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
62950074DIANAND2GC1袋(100個)200-72288070200不織布入(2g小袋×100個)/袋
オープン
取扱い終了
62950099DIANAND10GC1袋(40個)200-722980125400(10g小袋×40個)/袋
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
1が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする