LED防犯灯 20VA 自動点滅器ありDB

LED防犯灯 20VA 自動点滅器ありDB - 岩崎電気
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2入力電圧(V)100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44機能自動点滅色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)2300耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953635E70065SAN9/DB
オープン
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする