曜日別特売

無給油エアモーター式 軸流型 送風機

無給油エアモーター式 軸流型 送風機 - アクアシステム無給油エアモーター式 軸流型 送風機 - アクアシステム無給油エアモーター式 軸流型 送風機 - アクアシステム

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。
エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。
標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。

用途
溶接ヒューム換気作業に。
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。
トラスコ品番247-7361材質本体・羽:スチール、樹脂型式軸流型質量(kg)7.7使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])3300使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)20羽根枚数7枚風量(m3/min)200対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.35ファン外径(Φmm)200風量調整しぼりによる無段階エアー接続日東工器製 20PM駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-28コンプレッサー5馬力内容量1台
注意
※防爆地域での使用については、所轄の消防署の指導に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953879AFR-08NL
165,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする