大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。
ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用)
大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h))
トラスコ品番235-8964
材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)1120
質量(kg)86
高さ(mm)1330
奥行(mm)1120
電源(V)三相200
電源コード(m)2.5
風量調整12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)1.3
内容量1台
注意
※水道ホースを取り着けたままご使用ください。※ダクト・キャスターは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |