ノーブランド
船用長柄刷毛
約1.2Mの木丸材(メラピー材)に70mm巾の刷毛をボルトナットで取り付けており、高所・甲板上でのタッチ塗装に便利な、船員さんからの要求を元に製作した類を見ない商品です。
用途
船の塗装やタッチアップ
全長(mm)
1300
毛丈(mm)
45
柄長さ(mm)
1200
柄厚さ(mm)
23
毛厚(mm)
18
刷毛幅(mm)
70
内容量
1本
注意
※木材質の為、多少寸法の誤差は生じます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62954037
75W×1300L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください