タイムリー
[USB_A メス/メス USB_A]中継アダプタ
USB3.0 対応の小型変換コネクタです。
仕様
質量:15g
寸法
4.5×1.8×1.1cm
コネクタ形状
USB-A メス - USB-A メス
メス形状
USB A
内容量
1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62954983
GM-UH032RE
¥
481
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください