世界最強LIGHTNINGケーブル(100cm)

世界最強LIGHTNINGケーブル(100cm) - タイムリー世界最強LIGHTNINGケーブル(100cm) - タイムリー世界最強LIGHTNINGケーブル(100cm) - タイムリー世界最強LIGHTNINGケーブル(100cm) - タイムリー世界最強LIGHTNINGケーブル(100cm) - タイムリー世界最強LIGHTNINGケーブル(100cm) - タイムリー世界最強LIGHTNINGケーブル(100cm) - タイムリー世界最強LIGHTNINGケーブル(100cm) - タイムリー

メッシュで巻かれたケーブルが恐ろしく丈夫
2.4tの車をMESH MONSTERで引っ張って動かしましたが、切れることは無く、またその後データ通信と充電が問題なくできました。
まさに不死身のモンスターです。
ケーブル表面がスベスベなので絡まらない
ゴムケーブルの表面を繊維で巻いているため、スベスベになっています。
鞄の中で絡まりまらず、使いたい時にすぐに使えて便利です。
アルミ製コネクタがクール
大容量の電気を流すとケーブルは熱を発しますが、アルミ製コネクタであれば放熱性が高くて安心です。
何よりクールでかっこいいです。
カラーバリエーションは豪華なゴールドとシルバー
従来品との差別化のため、高級感のあるメタリックカラーで仕上げています。
色はゴールドとシルバー、どちらもリッチな印象です。
最大2.0A出力
メーカーの超高速充電ケーブル(2.4A)ほどの高出力ではありませんが、2.0A出力あれば十分です。
データ通信にも対応
大容量の電気が流れるのは嬉しいけど、データ通信が犠牲になっては困るというユーザーも多いはず。
全長100センチ
持ち歩きに最適な長さです。
メーカーの超高速充電ケーブルでは一番人気の長さです。

仕様重量:24g長さ(cm)100コネクタ形状LIGHTNINGオス-USB Aオス通信方式データ転送/リンク対応素材コネクタ アルミ、ケーブルメッシュ 強力繊維適合用途データ転送・充電内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※MFI取得品ではございません。ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62955053MESHMONSTER10LGゴールド
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
62955069MESHMONSTER10LSシルバー
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする