折りたためるポータブルノートPCスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅38cm以内のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット各種
楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」
一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。
本製品はアーム部を41度(最大角度)に設定すると、画面の位置が最大+9cm程度高くなります。
デスクトップ用モニターとほぼ同じ高さまで画面が高くなるので、楽な姿勢でご利用いただけます。
6段階の角度調整が可能
ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大41/36/32/28/21/11度の6段階に調整できます。
画面の高さだけでなく、キーボードを打ちやすい角度に調整する事も可能です。
パソコンの冷却に好適
最も発熱するパソコン底面部に接する面に空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。
スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。
折りたためば厚さ0.9 x 4.5 x 28 cmの省サイズ
折りたたむと500mlペットボトルより小さくなるので、ビジネスバックなどの薄い鞄でも簡単に収納できます。
専用ポーチが付属しますので、安心して鞄に納められます。
組立て&折りたたみはわずか5秒
2本の台座を開き、アーム2本をミゾにはめれば組み立て完了です。
折りたたむ時も同様に、わずか5秒程度で組立&折りたたみが可能です。
耐荷重は中心部で約5kgと、ノートパソコンを搭載しながらキーボードを操作しても十分な強度です。
キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイStarTech.com税込¥14,278¥12,980

