日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。扱いやすくコストパフォーマンスに優れるグリスが完成しました!
塗りやすい独自素材採用
徹底的なテストで、多くのユーザーから支持されるSMZ-01Rを超える最高峰の塗りやすさを実現しました。SMZ-01Rより20pasも低い70~80pasという超低粘度マテリアルを採用しています。抜群の初期馴染みが特徴で、極限まで薄塗可能ななためグリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。気泡の混入も起こりにくく塗り手を選びません。
定格での使用に特化
CPU温度が80℃を超えないような定格使用時に最もパフォーマンスを発揮。清水氏による徹底的なチューニングで限定的ながらSMZ-01RやSMZ-02Sと同等のパフォーマンスを実現しました。
塗布用へら付属
グリス塗布に便利な専用へらを付属しました。
非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
AMD Ryzen 9 5950X クーラーなしデスクトップ・プロセッサー 3.4GHz 16コア / 32スレッド 72MB 105W 100-100000059WOFAMD税込¥208,780¥189,800
AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOFAMD税込¥142,780¥129,800