PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。
パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。
※ライザーケーブル別売り
取っ手付きで持ち運びにも最適です
取っ手は取り外し可能です。
※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。
ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております
対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。
角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました
ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。
角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。
※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。
ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。
搭載可能なストレージ数
ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。
ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。
※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。
ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。
従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。
日本製 / メーカー一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800

