曜日別特売

プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】

プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】 - ビット・トレード・ワンプログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】 - ビット・トレード・ワンプログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】 - ビット・トレード・ワン
(1件のレビュー)

リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。
2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。
スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。
拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。
更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。
リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。
「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。
初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット
【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。
子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。
【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。
駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。
【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。
リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。
リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応
リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。
アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。
ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。
もちろん本格的なプログラミングにも対応。
作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。
市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能
リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。
市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。
対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル
リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。
アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。

仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。本体寸法(mm)84×36×42本体寸法80×72×60 mm機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※乾電池は付属致しません。別途ご用意ください。
※本製品は、ホビー向け商品です。個人利用に限定され、著作権者の許可なく商用利用できません。
※記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。
※ご利用のPCおよびOS環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
※アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。
※一部のアプリケーションによっては本製品の機能をご利用できない場合があります。
※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957433ADKRBT
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 孫の入学祝い
どにぺれ自動車・二輪車・自転車関連業

孫が朝から晩までゲームに夢中になっているので、「TVゲームで遊ばず、ゲームを考察側にまわりなさい」と注意とともに当該品を手渡したら、歓んでプログラミングの勉強しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする