【奇天烈電子工作】ADRL07 インバータの鼓動を「音」で感じろ! 「インバータモニター 」【キット版】

【奇天烈電子工作】ADRL07 インバータの鼓動を「音」で感じろ! 「インバータモニター 」【キット版】 - ビット・トレード・ワン【奇天烈電子工作】ADRL07 インバータの鼓動を「音」で感じろ! 「インバータモニター 」【キット版】 - ビット・トレード・ワン

・新音鉄アイテム!インバータ駆動を”音”で感じ取る!
・自作コイルで使用できる!
・磁界が発生するものなら、スピーカーやコンプレッサーなど何でも音として聞くことができる!
この製品はキットです。組立には半田付け作業が必要です。
「インバータモニター」は電車等のインバータの動作を音に変換するマニアなアイテム。 エンジンサウンドのように、インバータが雄々しく駆動する様を耳で感じることが可能になります。 インバータによってその音は様々に違いがあるため、聞き比べるなどの楽しみが生まれます。 貴方のお気に入りのインバータが稼働している様子を音で感じ取ってみませんか。

仕様基板サイズ:W43×D34mm 重量:約15g(電池を除く)セット内容キット一式 、修理のご案内サイズW43×D34×H15mm出力3.5mmステレオミニジャック電源006P型乾電池x1個生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品はキットです。半田付け作業が必要です。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。(*スピーカーやイヤホン、また電池は付属致しません。別途ご用意ください。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957476ADRL07
1,780
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする