曜日別特売

ハイレゾオーディオDAC外部システムクロックボード

ハイレゾオーディオDAC外部システムクロックボード - ビット・トレード・ワン

ラズパイマガジン連動のベリー用ハイレゾオーディオDACボード「ADRPM1801P / K」の実力をフルに発揮させることができ外部システムクロッボードです。
水晶発振モジュールとして、オーディオファンに定評のある京セラ製「KC7050K」を採用、本ボード組み合わせることでハイレゾDACにシステムクロック信号を供給し、より高い性能と音質目指すこが可能な拡張基板です。

仕様電源圧:3.3V(ADRPM1801P / Kハイレゾ DACから供給) インジケータLED:2個 周波数許容偏差: ±50×(10の-6乗)対応機種ADRPM1801P / K発振周波数2.5792MHz(サンプリグ周波数 44.1kHz / 88.2kHzのとき) / 24.576MHz(サンプリグ周波数 48kHz / 96kHzのとき)LED色22.5792MHz発振の場合 グリーン、24.576MHz発振の場合 ブルー内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※DAC ボードへのピンソケット取り付けのため、お客様によるハンダ付けが必要です。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。
※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957494ADRPM1801C
2,044
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする