ゼロワン カラーセンサ拡張基板 【組立済】

ゼロワン カラーセンサ拡張基板 【組立済】 - ビット・トレード・ワンゼロワン カラーセンサ拡張基板 【組立済】 - ビット・トレード・ワンゼロワン カラーセンサ拡張基板 【組立済】 - ビット・トレード・ワン

コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
RGBと赤外線に対応したカラーセンサ(ZC-CLS381RGB)を搭載
I2Cインターフェースに対応したデジタル環境光/カラーセンサを搭載。
赤・緑・青と赤外線のそれぞれに感度をもち、検出結果は各色16~20ビットのデジタル値で出力。可視光スペクトルに対する人間の目の反応を模した色測定ができます。
50/60Hzのフリッカも自動で排除することが可能。GPIO制御可能な白色LEDを持ち、反射光の測定といった用途に使用できます。ラズパイゼロを高精度なセンサとして扱うことが容易に可能となるHATです。

仕様本体重量:約15g 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 測定色:赤、緑、青、赤外 周囲光(LUX換算値)ZC-CLS381RGB 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH付属品ネジセットx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電分解能16~20ビット本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1、白色LEDx4内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。(*Raspberry Pi Zero本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)
・本製品は、ホビー向け商品です。個人利用に限定され、著作権者の許可なく商用利用できません。
※記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。
※ご利用のPC、Raspberry PiおよびOS環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
※*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。
※Raspberry Piは英国Raspberry Pi財団の登録商標です。Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation. そのほか記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957616ADRSZCS
2,480
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする