コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
小さな基板でHi-Resオーディオを実現。ネットワークオーディオ端末としても利用可能。
PCM5122を使用し、最大bit長32bit,最大サンプリング周波数384kHzまでのHi-Res音源を制御。
お好みのソフトウェアを自由にインストールでき、ネットワークオーディオプレイヤー等としての活用も。
別売りの外部システムクロック入力にも対応、さらなる音質の向上も可能。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様アナログ出力電圧:標準2.1Vrms オーディオデータビット長:16/24/32bit ※PCM5122の仕様 サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz ※PCM5122の仕様 負荷インピーダンス:最小1kΩ 本体重量:14g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータスx1、PLAY(再生中に点灯)※使用するソフトによっては点灯しない場合があります入出力I2S入力×1 I2C×1、3.5mmLINE出力x1内容量1個