曜日別特売

ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】

ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】 - ビット・トレード・ワンゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】 - ビット・トレード・ワンゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】 - ビット・トレード・ワン

コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。
電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。
従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。
画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。
今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。
特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。
ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、
ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。
ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。
手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。

仕様
表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)
Raspberry Pi 2/3
付属品保証書 x1電源Raspberry Pi Zeroより給電本体寸法W65×D30×H10mm (突起部含めず)表示色白/黒解像度250×122 画素保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。(*Raspberry Pi Zero本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)
本製品は特性上、他のゼロワンシリーズ製品とは異なり、RUN/REBOOTスイッチが搭載されておりません。ご了承下さい。
※本製品は、ホビー向け商品です。個人利用に限定され、著作権者の許可なく商用利用できません。
※記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。
※ご利用のPC、Raspberry PiおよびOS環境によってはすべての機能をご利用いただ
けない場合があります。
※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
※*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。
※Raspberry Piは英国Raspberry Pi財団の登録商標です。Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation. そのほか記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957634ADRSZEI
3,075
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする