コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
3つの送信用赤外線発光ダイオードで広範囲送出
赤外線発光ダイオードを3個搭載することで送出範囲を広範囲にサポートします。
受信した赤外線信号をそのまま記録し送信!アップグレードされた送信機能
高性能な32bitマイコンを搭載、「受信した赤外線信号をそのまま記録、送信する」事で、赤外線コードに関係なく多彩な信号の送信を実現しました。
また上位機種”ラズベリー・パイ専用学習リモコン基板”との共通化を図ることで、家電 からエアコンまで、各社 2500 以上のリモコンコードをユーザーが自由 に選んでオリジナルな高機能リモコンを作成できます。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。