USB録音 音源再生モジュール

USB録音 音源再生モジュール - ビット・トレード・ワンUSB録音 音源再生モジュール - ビット・トレード・ワンUSB録音 音源再生モジュール - ビット・トレード・ワン

多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送
パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。
外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。
組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。
USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生!
組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。
また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。
組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生
組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。
多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送
対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。
パワフルな編集機能
専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。
外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!
SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。
USB録音 音源再生モジュール仕様
音声出力仕様
・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません
入出力仕様
・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止
・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)

仕様音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード付属品USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部電源DC5V(USB電源可)対応OS日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。本体寸法W17.8×D39.3×H15mm保証期間お買い上げから6ヶ月間内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての知識が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957826ADSU01
3,085
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする