ゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(4極)

ゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(4極) - ビット・トレード・ワンゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(4極) - ビット・トレード・ワンゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(4極) - ビット・トレード・ワンゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(4極) - ビット・トレード・ワンゲームしながらスマホでボイスチャット!ヴォイスミキサーG(4極) - ビット・トレード・ワン

ゲームしながら、スマホで会話!
ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能!
通話アプリを選ばない!
簡単接続!
「コンソール機でも、PCみたいにちゃんとボイスチャットしたい!」
そんな声を受け企画開発されたのがこの「ヴォイスミキサーG」。
マイク付きのイヤホンさえあれば、だれでも簡単にスマホ通話とゲームサウンドを同時に楽しめる。
4極タイプと3極タイプの二種類をご用意、持っているイヤホンに合わせてチョイス。
スマホ/ゲーム機/イヤホンをケーブルで繋いだら、それだけで準備は完了。
あとはいつもの通話アプリで、いつもの仲間と会話を楽しむことができる。
君のゲーミングライフをボイスチャットでより豊かに広げる。
それが、ヴォイスミキサーGだ!
ボイスチャットをしながらゲームプレイが可能!
ボイスチャットとゲームの音声を同時に聞くことができるので、ボイスチャットをしながらゲームをするのに最適です! またゲームデバイス側のケーブルが長くなっていますのでジャイロ等動きを必要とするゲームプレイにも取り回しがしやすい設計です。

適合ヘッドセット:4 極版:3.5mm4極CITA対応モデル質量(g)約75(ケーブル含む)対応機種CITA対応プラグインパワー対応マイク入力端子・Phone出力端子を持つスマートフォン本体寸法W41×H10×D40mm保証期間6か月内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※(CTIA=4極プラグの形式。iPhoneやその変換コネクタ、近年のスマートフォンなどはほぼCTIA形式ですが、念のため購入の前にご確認下さい。)
※直接音響機器を接続した場合と比べ音量レベルが減少する可能性がございます。電気的仕様であり機器の故障などではありません。
※※はじめから音量を上げすぎないでください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力を損なう恐れがあります。
※※アルコールやシンナーなど溶剤類の使用はしないでください。
※※ご使用になるときは、音量を大きくしすぎないように注意してください。耳を刺激するような大きな音量で長時間連続して聞くと聴力を損なう恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957923BFSMVS
1,780
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする