Lumen Lightning/MicroUSB充電ケーブル [キーチェーン型]

Lumen Lightning/MicroUSB充電ケーブル [キーチェーン型] - ルーメンLumen Lightning/MicroUSB充電ケーブル [キーチェーン型] - ルーメンLumen Lightning/MicroUSB充電ケーブル [キーチェーン型] - ルーメン

iPad Air/iPhone5s iOS7.1 対応! 牛カバーがコネクターを保護してくれるキーホルダー型データ転送・充電両用ケーブル
※今後のOSバージョンアップなどによりご利用頂けなくなる可能性がございます。予めご了承ください。

仕様コネクタータイプ:Lightning/microUSB - USB A材質シリコン(収納部)寸法15cm対応機種タブレットRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送・充電内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958316USB-8LTMGNグリーン
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
62958325USB-8LTMORオレンジ
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする