キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ 抗菌 薄型 ミニキーボード

キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ 抗菌 薄型 ミニキーボード - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ 抗菌 薄型 ミニキーボード - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ 抗菌 薄型 ミニキーボード - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ 抗菌 薄型 ミニキーボード - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ 抗菌 薄型 ミニキーボード - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ 抗菌 薄型 ミニキーボード - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ 抗菌 薄型 ミニキーボード - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ 抗菌 薄型 ミニキーボード - エレコム

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!
サクサク軽い打ち心地で、PCに挿すだけで使える有線薄型テンキーレスキーボード。

ブラックサイズテンキーレス質量(g)約470※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時)インターフェースUSBキー配列92キー(日本語配列)保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19ホットキー数12キー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62954186TK-FCM107KBK
3,132
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする