日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!
サクサク軽い打ち心地で、PCに挿すだけで使える有線薄型フルキーボード。
キー配列109キー(日本語配列)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB(A)オスインターフェースUSBケーブル長(m)1.5キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2.5サイズフル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)質量(g)約535※ケーブル含む色ブラック保証期間6カ月間対応【VCCI ClassB】対応対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー内容量1個