曜日別特売

Lightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット

Lightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコムLightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット - エレコム

独自技術の形状記憶加工ケーブル(特許出願中)で、使わないときや収納・持ち運びの際にケーブルをスッキリまとめることができます。
Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。
USB‐A端子を搭載したPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。

コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB‐A(オス)パッケージ袋+ステッカー保証期間1年間対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電出来ません。内容量1個
注意
※iPadはパソコンからは充電出来ません
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
※USB PD(Power-Delivery)非対応です。
※ スリムタイプコネクタ[9.6×6.1mm]を採用していますが、万が一ケースなどが干渉し挿入しにくい場合は、ケースなどを外してご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62954308MPA-MUAL10BK1.0※コネクター含まずブラック
2,740
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
62954317MPA-MUAL10WH1.0※コネクター含まずホワイト
2,740
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
62954326MPA-MUAL20BK2.0※コネクター含まずブラック
3,380
取扱い終了
62954335MPA-MUAL20WH2.0※コネクター含まずホワイト
3,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

片付けやすい、邪魔にならない。まとまるケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする