曜日別特売

USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter

USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter - j5 create

USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。
製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!

仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス)セット内容JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書)材質アルミニウムシルバー質量(g)40(ケーブル含む)外形寸法(mm)68×23×14.5規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ケーブル長(m)0.145接続10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T保証期間2年LEDランプ緑: 接続中、アレンジ: 通信中コネクタRJ-45ケーブル長(mm)145伝送速度(Mbps)1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス)給電方式バスパワー内容量1個
注意
※ドライバーインストール必要があります。
※MacOS(手動):ホームページでドライバーをインストールしてください。MacOS10.13はセキュリティー強化されたため不安定になります。最新OSを更新してください。
※WindowsOS(自動):ネットワーク環境でプラグすると自動的にドライバーをダウンロードします。もし自動ダウンロードが起動しない場合、ホームページで手動でドライバーをインストールしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958596JUE130
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする