曜日別特売

ブリーズブロンズ インナータオル ミニ

ブリーズブロンズ インナータオル ミニ - ブリーズブロンズブリーズブロンズ インナータオル ミニ - ブリーズブロンズブリーズブロンズ インナータオル ミニ - ブリーズブロンズブリーズブロンズ インナータオル ミニ - ブリーズブロンズブリーズブロンズ インナータオル ミニ - ブリーズブロンズ

確かな消臭機能と綿100%の心地良さは、使い道を選ばず様々なシーンでお使いいただけます。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。

用途マスクや帽子・靴などの消臭、様々なシーンに種別インナータオル質量(g)54混率(%)綿100寸法(cm)15×7各種認証SEKマーク、今治タオル
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や漂白剤、
柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢又は
クエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると積み重
なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958867T-151セット(3枚)ベージュ20
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
62958876T-151セット(3枚)グリーン65
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
62958885T-151セット(5枚)ベージュ20
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
62958894T-151セット(5枚)グリーン65
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする