3P防雨型延長コード

3P防雨型延長コード - JAPPY3P防雨型延長コード - JAPPY

耐寒性に優れたソフトタイプ
環境にやさしい鉛フリー製品
安全な二重被覆
便利なキャップ付
プラグ3Pタイプ
ポッキンプラグ採用

用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけますケーブルVCT3芯×2.0mm2材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状3P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20特性防雨型内容量1本(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
定格容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62960748KM03-20JP2015A・125V(1500Wまで)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする