JAPPY
ウッドグリップドライバセット
油で滑りにくい木樹脂グリップ
ハンマーで叩ける貫通タイプ
錆に強いクロムメッキ仕上げ
先端にマグネット付き
用途
油などがついてしまった時でも滑らずにご使用いただけるドライバーです
材質(グリップ)
木樹脂
軸径(Φmm)
Φ6.4
全長(mm)
217
グリップ径(Φmm)
Φ32.5
寸法(Φmm)
32.5
材質(軸)
クロムバナジウム綱
適合サイズ
M3~5(+)、6.0mm(-)
商品構成
セット品
アズワン品番
64-8914-91
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
色(グリップ)
茶
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62960757
JWD-2610
プラス、マイナス
+:M3~M5 -:6x0.9mm
100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください