JAPPY
スリム電工ドライバーセット
細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい
手になじみやすいボール型グリップ
先端にマグネット付き
刃先にブラックポイント加工
用途
狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます
全長(mm)
181.5
寸法(Φmm)
32
先端形状
プラス
適合サイズ
M3~5(+)、6.0mm(-)
商品構成
セット品
アズワン品番
64-8914-90
刃先マグネット
マグネット付き
色(グリップ)
赤(+)、黄(-)
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62960766
JBD-2610
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください