屋内型延長コード

屋内型延長コード - JAPPY屋内型延長コード - JAPPY

耐寒性に優れたソフトタイプ
環境にやさしい鉛フリー製品
安全な二重被覆
便利なキャップ付
プラグ2Pタイプ

用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25内容量1本(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62960784KM02-20JP
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする