エリエールペーパータオル ディスペンサー swing

エリエールペーパータオル ディスペンサー swing - エリエールエリエールペーパータオル ディスペンサー swing - エリエールエリエールペーパータオル ディスペンサー swing - エリエールエリエールペーパータオル ディスペンサー swing - エリエール
(4件のレビュー)

狭い場所にもコンパクトディスペンサー
横に取り出す形状で、取り出しやすい構造です。
横取り出し方向に紙をセットし、取り出し口の形状を工夫することにより中判サイズと小判サイズが兼用できる構造になっています。
押し出し板により、枚数が少なくなっても最後の1枚まで使用可能です。
下に引くタイプではないので、塊が出てくることもありません。

付属品ネジとオールプラグ、両面接着テープ質量(g)490シリーズエリエール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×254×107商品タイプ中判・小判 兼用内容量1個
注意
※厚さ50mm以下のコンクリート壁面や凹凸のある壁面には設置しないでください。
※取り付け方法は、ネジとオールプラグを使う方法と両面接着テープのみ使う方法があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62961974793927ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
62961983793928ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
62961999793929シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
62962008793930ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エリエール ペーパータオルディスペンサー swing?
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62961974
2023-08-10
用途: トイレに設置
サービス業

ペーパータオルが奥に引っ込んでしまう事が無いのでストレスがありません。1枚ずつ千切れる事なく引き出せるので使い勝手も良く、2つ目を購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 62961983
2022-06-10
用途: ペーパーを取る時
製造業

内部に簡易ですがペーパーが少なくなった時に押し出す部品が付いています。ですので途中で取りづらくなると言うストレスはなくなりました。非常に使い易いです。

2が参考にしています
対象商品 : 62961974
2021-11-20
用途: 手洗コーナー手洗コーナー
教育・研究機関

コンパクトでデザインもシンプルで邪魔にならない。使い勝手の良い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 62961974
2021-06-07
用途: 手洗い後

従来の下へ引っ張るタイプは、残量によって複数枚出たり、手が濡れていればペーパーがちぎれてしまったりとイライラする事が有りましたが、このタイプは、一定の力で取り出すことができて便利。手前にでてくるタイプなので
取り付け場所の制約が少ないと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする