ニートST 2分別(かん・びん)

ニートST 2分別(かん・びん) - テラモトニートST 2分別(かん・びん) - テラモトニートST 2分別(かん・びん) - テラモト

スペースや容量にあわせて、組み合わせ自由。

用途分別ゴミ箱、屋外用材質電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(mm)中容器:210×325×560(×2)質量(kg)22.3容量(L)26×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:460×460×947フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62962035DS-166-019-7オフホワイト65-1851-09
73,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962044DS-166-019-8アーバングレー65-1851-10
73,000
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする