テラモト
Trim(トリム)ST (ステン)
角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチ。施設の景観に溶け込むオフホワイトが新登場。
用途
分別ゴミ箱、屋外用
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング
寸法(mm)
中カゴ:□360×H590
質量(kg)
20
色
オフホワイト
容量(L)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:470×435×930
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62962053
DS-168-910-7
一般ゴミ用
65-1851-11
¥
76,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962069
DS-168-911-7
もえるゴミ用
65-1851-12
¥
76,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962078
DS-168-912-7
もえないゴミ用
65-1851-13
¥
76,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962087
DS-168-914-7
ペットボトル用
65-1851-14
¥
76,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962096
DS-168-915-7
プラスチック用
65-1851-15
¥
76,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962105
DS-168-916-7
あきかん用
65-1851-16
¥
76,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962114
DS-168-917-7
あきびん用
65-1851-17
¥
76,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962123
DS-168-918-7
かん・びん用
65-1851-18
¥
76,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770