Trim(トリム)SL (ステン)

Trim(トリム)SL (ステン) - テラモトTrim(トリム)SL (ステン) - テラモトTrim(トリム)SL (ステン) - テラモトTrim(トリム)SL (ステン) - テラモトTrim(トリム)SL (ステン) - テラモトTrim(トリム)SL (ステン) - テラモトTrim(トリム)SL (ステン) - テラモトTrim(トリム)SL (ステン) - テラモト

角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチ。施設の景観に溶け込むオフホワイトが新登場。

用途分別ゴミ箱、屋外用材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング寸法(mm)中カゴ:250×360×590質量(kg)17オフホワイト容量(L)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×435×930フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62962139DS-168-920-7一般ゴミ用65-1851-19
74,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962148DS-168-921-7もえるゴミ用65-1851-20
74,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962157DS-168-922-7もえないゴミ用65-1851-21
74,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962166DS-168-924-7ペットボトル用65-1851-22
74,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962175DS-168-925-7プラスチック用65-1851-23
74,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962184DS-168-926-7あきかん用65-1851-24
74,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962193DS-168-927-7あきびん用65-1851-25
74,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962209DS-168-928-7かん・びん用65-1851-26
74,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする