テラモト
分別グランドコーナー440 角R32
分別用蓋と分別プレートがセットになったお得なゴミ箱です。
用途
分別ゴミ箱、屋外用
容量(L)
103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×455×905
材質
本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂
商品タイプ
本体+フタ
形状
角型
色
白
種類
分別用
表示
ペットボトル
質量(kg)
約5.8
プレート寸法(mm)
W270×H110
アズワン品番
65-1851-29
フタの種類
オープン式
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62962227
DS-195-313-6
103
453×455×905
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770