テラモト
ニートSTF 2分別(かん・びん)
かん・びんを分けて回収できるタイプが新登場。
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
寸法(mm)
中容器:210×325×560(×2)
質量(kg)
20.3
容量(L)
26×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×460×813
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62962236
DS-166-319-7
オフホワイト
65-1851-43
¥
73,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962245
DS-166-319-8
アーバングレー
65-1851-44
¥
73,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770