曜日別特売

Trim(トリム)STF ミエル(ステン)

Trim(トリム)STF ミエル(ステン) - テラモトTrim(トリム)STF ミエル(ステン) - テラモトTrim(トリム)STF ミエル(ステン) - テラモトTrim(トリム)STF ミエル(ステン) - テラモトTrim(トリム)STF ミエル(ステン) - テラモトTrim(トリム)STF ミエル(ステン) - テラモトTrim(トリム)STF ミエル(ステン) - テラモトTrim(トリム)STF ミエル(ステン) - テラモト

角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチ。施設の景観に溶け込むオフホワイトが新登場。

用途分別ゴミ箱、屋外用材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング、扉パネル:塩化ビニール寸法(mm)中カゴ:□360×H590質量(kg)20オフホワイト容量(L)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:470×435×930フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62962419DS-168-520-7一般ゴミ用65-1851-53
95,000
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962428DS-168-521-7もえるゴミ用65-1851-54
95,000
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962437DS-168-522-7もえないゴミ用65-1851-55
95,000
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962446DS-168-524-7ペットボトル用65-1851-56
95,000
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962455DS-168-525-7プラスチック用65-1851-57
95,000
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962464DS-168-526-7あきかん用65-1851-58
95,000
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962473DS-168-527-7あきびん用65-1851-59
95,000
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962489DS-168-528-7かん・びん用65-1851-60
95,000
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする