曜日別特売

SRダスティL(分別)

SRダスティL(分別) - テラモトSRダスティL(分別) - テラモトSRダスティL(分別) - テラモトSRダスティL(分別) - テラモトSRダスティL(分別) - テラモトSRダスティL(分別) - テラモト

両側投入ができるので、人通りの多い通路や出入口で活躍する屋内用ゴミ箱。

用途ゴミ箱、屋内用材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、投入口:ステンレス、中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)中カゴ:□295×H575(×2)質量(kg)25容量(L)48×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:680×340×794フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62962534DS-248-310-7オフホワイトもえるゴミ・もえないゴミ用65-1851-73
130,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962543DS-248-310-8アーバングレーもえるゴミ・もえないゴミ用65-1851-74
130,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962559DS-248-330-7オフホワイトかんびん・一般ゴミ用65-1851-75
130,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62962568DS-248-330-8アーバングレーかんびん・一般ゴミ用65-1851-76
130,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする