分別ターンボックスL

分別ターンボックスL - テラモト分別ターンボックスL - テラモト分別ターンボックスL - テラモト分別ターンボックスL - テラモト

省スペースで分別回収が可能なスチール製ゴミ箱。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。

用途分別ゴミ箱、屋外用材質蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:スチールにメラミン焼付塗装・ABS(再生樹脂)、ポリプロピレンオフホワイト容量(L)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:360×250×600フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62962577DS-251-120-73.8かん・びん用65-1851-77
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
62962586DS-251-220-73.7一般ゴミ用65-1851-78
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする