テラモト
ターンボックス
中身が見えないスイング蓋付投入口です。
用途
ゴミ箱、屋内用
材質
スチール/メラミン焼付塗装、ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
色
オフホワイト
グリーン購入法
適合
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62962595
DS-251-010-7
2.8
23
S
300×210×550
65-1851-79
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
62962604
DS-251-020-7
3.8
37
L
360×250×600
65-1851-80
¥
13,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください