テラモト
分別ユニバーサルペール(本体)半透明
(1件のレビュー)
きちんと分別しながら中身が見えすぎない半透明タイプ。
用途
分別ゴミ箱
材質
ポリプロピレン
色
半透明
商品タイプ
本体
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62962613
DS-228-565-0
セット時:346×489×812
本体のみ:2.0、セット時:3.0
60
本体のみ:333×489×560
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
62962629
DS-228-590-0
セット時:408×571×900
本体のみ:2.5、セット時:3.9
98
本体のみ:395×571×648
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください