曜日別特売

分別ラベルI

分別ラベルI - テラモト分別ラベルI - テラモト分別ラベルI - テラモト分別ラベルI - テラモト分別ラベルI - テラモト分別ラベルI - テラモト分別ラベルI - テラモト分別ラベルI - テラモト

分別回収に欠かせない便利な表示シール。種類も豊富に揃っています。

用途ゴミ箱用分別ラベル寸法(幅W×高さH)(mm)大:113×132、小:113×42材質合成紙+マットラミネート内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62962735DS-992-101-0あきかん用大:113×132、小:113×42
850
699
769(税込)
当日出荷
62962744DS-992-104-0かん・びん用大:113×132、小:113×42
850
699
769(税込)
当日出荷
62962753DS-992-105-0あきびん用大:113×132、小:113×42
850
699
769(税込)
当日出荷
62962769DS-992-106-0ペットボトル用大:113×132、小:113×42
850
699
769(税込)
当日出荷
62962778DS-992-107-0プラスチック用大:113×132、小:113×42
850
699
769(税込)
当日出荷
62962787DS-992-108-0一般ゴミ用大:113×132、小:113×42
850
699
769(税込)
当日出荷
62962796DS-992-110-0もえるゴミ用大:113×132、小:113×42
850
699
769(税込)
当日出荷
62962805DS-992-111-0もえないゴミ用大:113×132、小:113×42
850
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする