テラモト
分別ラベルJ
分別回収に欠かせない便利な表示シール。種類も豊富に揃っています。
用途
ゴミ箱用分別ラベル
材質
合成紙+マットラミネート
寸法(幅W×高さH)(mm)
大:113×132、小:113×42
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62962814
DS-992-201-0
J-1
あきかん用
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62962823
DS-992-204-0
J-4
かん・びん用
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62962839
DS-992-205-0
J-5
あきびん用
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62962848
DS-992-206-0
J-6
ペットボトル用
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62962857
DS-992-207-0
J-7
プラスチック用
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62962866
DS-992-208-0
J-8
一般ゴミ用
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62962875
DS-992-210-0
J-10
もえるゴミ用
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62962884
DS-992-211-0
J-11
もえないゴミ用
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください