曜日別特売

スタンディングカート(袋E)

スタンディングカート(袋E) - テラモトスタンディングカート(袋E) - テラモトスタンディングカート(袋E) - テラモトスタンディングカート(袋E) - テラモトスタンディングカート(袋E) - テラモト

ファスナー付とファスナーなしの2タイプ。

用途集積・運搬カート用袋材質ナイロン内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62962893DS-226-450-5430121ファスナーなし 小470×425×610
8,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
62962909DS-226-460-5560222ファスナーなし 大570×520×750
11,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
62962918DS-226-550-5440121ファスナー付 小470×425×610
9,600
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
62962927DS-226-560-5640222ファスナー付 大570×520×750
11,800
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする