分別ラベルホルダー

分別ラベルホルダー - テラモト分別ラベルホルダー - テラモト分別ラベルホルダー - テラモト分別ラベルホルダー - テラモト

カートのフレームに取り付けて、分別表示できるホルダーが新登場。

用途ラベルホルダー材質本体:ナイロン、透明部:塩化ビニール質量(g)48寸法(幅W×高さH)(mm)200×230アズワン品番65-1852-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62962936DS-247-900-0
3,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする