テラモト
大型分別カート
リフトカート・トラックに積み込みOK。建設現場や工場での廃棄ステーションに。
用途
ゴミ箱、集積・保管
材質
本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ
質量(kg)
38.3
容量(L)
400
規格
#400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1012×670×941
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62962945
DS-224-504-5
¥
200,130
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770