曜日別特売

アーバンⅡ(傘立)

アーバンⅡ(傘立) - テラモトアーバンⅡ(傘立) - テラモトアーバンⅡ(傘立) - テラモトアーバンⅡ(傘立) - テラモトアーバンⅡ(傘立) - テラモトアーバンⅡ(傘立) - テラモトアーバンⅡ(傘立) - テラモトアーバンⅡ(傘立) - テラモト

シュート傘立の定番がミニマルなワントーンカラーでスタイリッシュにリニューアル!

用途傘立材質フレーム:スチール角パイプにアクリル塗装、シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)アーバングレー内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62963024UB-286-212-84.112本立431×257×47565-1853-05
19,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
62963033UB-286-224-86.124本立769×257×47565-1853-06
28,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
62963049UB-286-236-8836本立810×358×47565-1853-07
33,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
62963058UB-286-248-89.848本立1049×358×47565-1853-08
39,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする