テラモト
large ashtray(ラージアッシュトレイ)
空間の雰囲気を高めるカラーの上質な大容量タイプが新登場。
用途
灰皿
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、受皿・灰皿プレート:ステンレス
寸法(mm)
本体:□360×H705、受皿:□319×H187(取手含む)
質量(kg)
16.8
色
アーバングレー
アズワン品番
65-1853-27
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963067
SS-254-200-8
¥
85,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770