テラモト
プロスモーキー(灰皿)15L
利用が多い所に最適な大容量。
用途
灰皿
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、受皿:電気亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
本体:□360×H700、受皿:□256×H231
質量(kg)
13.8
色
白
容量(L)
15
アズワン品番
65-1853-28
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963076
DS-264-015-0
¥
59,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770