テラモト
カウンタースタンドパネル
飛沫感染対策には欠かせないシンプルなデザインのカウンターパネルです。
質量(kg)
6.0
(本体:4.2、パネル:約1.8)
用途
カウンターパネル
材質
フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、パネル:塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フレーム:900×170×680
寸法(幅W×高さH)(mm)
パネル:835×510
厚さ(mm)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963164
OT-314-002-7
オフホワイト
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
62963173
OT-314-002-8
アーバングレー
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください