テラモト
ペーパータオルスタンド(壁寄せ設置タイプ)
「設置簡単・工事不要」のペーパータオルスタンドが新登場。手指消毒液も設置でき、置くだけで簡単感染対策可能に!
用途
ペーパータオルスタンド
材質
本体:ステンレス 、ペーパータオルホルダー:ステンレス、ABS樹脂 、ゴミ箱:ステンレス、ABS樹脂(再生樹脂)、ポリプロピレン
質量(kg)
10.2
容量(L)
ゴミ箱:42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
431×281×1479(アジャスター含む)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963216
OT-568-500-0
¥
87,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください